Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC217D1, Diámetro exterior: 95.2 mm | Diámetro interior: 85 mm
Inserto de Rodamiento J-Line, de RHP
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC217D1
Rubix:798069088000
fabricante:UC217D1 N
EAN:00029176670596

Detalles de producto : UC217D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 95.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,93 € Sin IVA
/ unidad
260,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
