Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP T1050-50DECG, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 62.73 mm

Inserto de rodamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:T1050-50DECG
Rubix:631050268011
fabricante:T1050-50DECG R
EAN:00747023036226
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos nsk de alta limpieza (anillo interior y anillo exterior en acero endurecido).
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T1050-50DECG


Con diámetro exterior esférico y cierre de collar excéntrico.
T1050-50DECG, RHP, Inserto de rodamiento con cierre esférico y tornillo prisionero Sellado triple

Información técnica


Atributos
Peso neto1190 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos nsk de alta limpieza (anillo interior y anillo exterior en acero endurecido).
Anchura62.73 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Función de relubricaciónsi
Escariado69.9 mm
Jaulaacero
Grosor23 mm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
74,30 € Sin IVA
/ unidad
89,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas