Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RA108-NPP, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RA108-NPP
Rubix:640824020022
fabricante:0502936480000
EAN:4012802168877


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : RA108-NPP
Rodamiento insertable RA..-NPP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43,8x80x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 657 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,87 € Sin IVA
/ unidad
80,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días