Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE40-XL-KTT-B, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE40-XL-KTT-B
Rubix:640800070022
fabricante:0008516200000
EAN:4012802800173


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero para rodamientos (100cr6) |
Detalles de producto : GE40-XL-KTT-B
Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero para rodamientos (100cr6) |
| Anchura | 42.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,24 € Sin IVA
/ unidad
101,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días