Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE50-NPP-B-FA106, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 43.8 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GRAE50-NPP-B-FA106
Rubix:798059486000
fabricante:0008397520000
EAN:4064327885326




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | steel |
Documentos
Detalles de producto : GRAE50-NPP-B-FA106
Rodamiento insertable de bolas radial GRAE..-NPP-B
Rodamiento insertable GRAE..-NPP-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 770 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | steel |
| Anchura | 43.8 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 50 mm |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,94 € Sin IVA
/ unidad
108,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días