Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RABRB30/72-XL-FA106, Diámetro exterior: 72.2 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RABRB30/72-XL-FA106
Rubix:620600307022
fabricante:0008348820000
EAN:4012802789171
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72.2 mm
Materialacero para rodamientos, caucho
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RABRB30/72-XL-FA106


Rodamientos insertables RABR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Cualidades

Rodamientos con amortiguación de vibraciones
Protección contra la corrosión
Apto para velocidades muy altas
Funcionamiento reversible
Intercambiabilidad

Aplicaciones

Apto para construcciones de chapa Utilizado en accionamientos industriales Agricultura Compresores Motores y generadores Construcción Ventilador industrial Transmisión industrial

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72.2 mm
Materialacero para rodamientos, caucho
Anchura23 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
67,28 Sin IVA
/ unidad
81,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas