Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE17-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GRAE17-XL-NPP-B
Rubix:620300903022
fabricante:0008493160000
EAN:4012802800883
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRAE17-XL-NPP-B


Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura19 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Jaulaacero
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
29,67 € Sin IVA
/ unidad
35,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas