Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE65-214-XL-KRR-B-FA164, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 48.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE65-214-XL-KRR-B-FA164
Rubix:798580119000
fabricante:0009642120000
EAN:4012802822663


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Material | corrotect |
Detalles de producto : GE65-214-XL-KRR-B-FA164
Rodamiento de bolas insertable radial GE..-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GE..-KRR-B-FA164, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados, temperaturas hasta +250°C
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambas direcciones a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Material | corrotect |
| Anchura | 48.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1714,93 € Sin IVA
/ unidad
2075,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días