Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA PE20-XL, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:PE20-XL
Rubix:620400667022
fabricante:0009493880000
EAN:4012802801910
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior55 mm
Materialanillo alineador de acero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PE20-XL


Rodamientos insertables PE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior55 mm
Materialanillo alineador de acero
Anchura31.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Jaulapoliamida
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
55,96 Sin IVA
/ unidad
67,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas