Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 211-203, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55.56 mm | Anchura: 48.4 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YET 211-203
Rubix:798791141000
fabricante:78630
EAN:7316576617386
SKF Y-BEARING YET 211-203

Resumen técnico

Diámetro interior55.56 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialsteel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YET 211-203


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48,4x100x100 mm
Peso neto987 g
Diámetro interior55.56 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialsteel
Anchura48.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr43600 N
Juntados sellos de goma
Función de relubricaciónsi
Escariado55.56 mm
Jaulanilón
Grosor32.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
99,32 € Sin IVA
/ unidad
120,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas