Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE75-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 77.8 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE75-XL-KRR-B
Rubix:798023143000
fabricante:0009352470000
EAN:4064327886071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura77.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE75-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura77.8 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
232,40 € Sin IVA
/ unidad
281,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas