Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC208, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UC208
Rubix:798398991000
fabricante:0693658060000
EAN:4012802627466


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC208
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Escariado | 40 mm |
| Velocidad límite | 10300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Peso | 0.619 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,50 € Sin IVA
/ unidad
61,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h