Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 215-2F, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 73.1 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 215-2F
Rubix:710002691010
fabricante:78229
EAN:7316570626261


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 73.1 mm |
Detalles de producto : YAR 215 2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73,1x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2040 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 73.1 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | yar |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,78 € Sin IVA
/ unidad
222,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días