Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK UK309D1, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 29 mm

Ball Bearing

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:UK309D1
Rubix:620900936002
fabricante:UK309D1 N
EAN:00029176578175
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UK 309


Información técnica


Atributos
Peso neto1050 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura29 mm
Serieuk3
Anchura de rodamiento total37 mm
Carga estática básica, radial - C0r32000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
Peso1.28 kg
96,27 € Sin IVA
/ unidad
116,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas