Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAT 210, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 22 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAT 210
Rubix:621000902010
fabricante:30279
EAN:7316571006789


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : YAT 210
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión de rodamiento de inserción es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en un lado y está fijo en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior.
Cualidades
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38,8x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 618 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Serie | yat |
| Material | steel (bearing) |
| Jaula | poliamida |
| Escariado | 50 mm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38.8 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Peso | 0.63 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,67 € Sin IVA
/ unidad
70,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días