Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC214G2, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 74.6 mm

SNR - inserto - UC214G2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UC214G2
Rubix:799226177000
EAN:3413529502714
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura74.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC214G2


Anillo exterior esférico, fijación mediante pernos roscados, junta con disco centrífugo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x133x84 mm
Peso neto2060 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura74.6 mm
Holgura del rodamientoc3
Serieuc200
Materialthrough-hardened steel
Jaulaacero
Velocidad límite2300 rpm
Tipo de lubricacióngrease
Anchura de rodamiento total74.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Lubricantelithium soap-based grease
Peso2.05 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,85 Sin IVA
/ unidad
101,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas