Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1125-7/8CG, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 22.225 mm | Anchura: 34.1 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1125-7/8CG
Rubix:620514940011
fabricante:1125-7/8CG R
EAN:00747023041626
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior22.225 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1125-7/8CG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación

Aplicaciones

Engineering Bearing Applications

Información técnica


Atributos
Peso neto310 g
Diámetro interior22.225 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie1100cg
Materialnsk high cleanliness bearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite6250 rpm
Tipo de lubricacióngrease
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Lubricantemineral oil, lithium soap
Peso0.31 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,62 Sin IVA
/ unidad
32,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas