Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE12-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 27.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE12-XL-KRR-B
Rubix:640100110022
fabricante:0009706620000
EAN:4012802821390
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE12-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
28,77 € Sin IVA
/ unidad
34,81 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas