Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1060-60G, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 22 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1060-60G
Rubix:631060600011
fabricante:1060-60G R
EAN:00747023040575


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1060-60G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 1000g |
| Material | cast iron |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 48000 N |
| Peso | 1.47 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,38 € Sin IVA
/ unidad
94,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días