Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NTN UCS208LD1N, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamiento insertable para soporte autoalineable

Ver información técnica

Referencias

NTN:UCS208LD1N
Rubix:798873655000
EAN:4547359227871
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCS208LD1N


Los rodamientos insertables para soportes autoalineables se ofrecen con diferentes opciones de soportes para facilitar el montaje.
Diámetro exterior cilíndrico, fijación por tornillo de sujeción, junta de estanqueidad con anillo de estanqueidad

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x85x55 mm
Peso neto660 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serieucs200
Jaulaacero
61,39 € Sin IVA
/ unidad
74,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas