Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GAY20-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GAY20-XL-NPP-B
Rubix:640400120022
fabricante:0008802050000
EAN:4012802794625


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : GAY20-XL-NPP-B
Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,07 € Sin IVA
/ unidad
30,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h