Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1025-25GHLT, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1025-25GHLT
Rubix:631025259011
fabricante:1025-25GHLT R
EAN:00747023109692
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1025-25GHLT


Los insertos de NSK Self-Lube® HLT óptimos para reducir costes de mantenimiento, paradas imprevistas y costes de sustitución a temperaturas extremas
Inserto Self-Lube® HLT óptimos para aplicaciones extremas temperaturas extremas, sellado de Silicona, estabilización térmica a 200ºC

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Serie1000g
Materialcast iron
Jaulaacero
Velocidad límite6250 rpm
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Peso0.17 kg
24,44 € Sin IVA
/ unidad
29,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas