Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC204-12, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC204-12
Rubix:798396323000
fabricante:0693140200000
EAN:4012802627718


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : UC204-12
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,44 € Sin IVA
/ unidad
33,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días