Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC206G2, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 38.1 mm

SNR - inserto - UC206G2

Ver información técnica

Referencias

SNR:UC206G2
Rubix:798309445000
EAN:3413529502639
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC206G2


Anillo exterior esférico, fijación mediante pernos roscados, junta con disco centrífugo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x70x48 mm
Peso neto330 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura38.1 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serieuc200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
17,74 € Sin IVA
/ unidad
21,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas