Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR CUC207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm
SNR - Rodamientos de Inserción - CUC.204
Ver información técnicaReferencias
SNR:CUC207
Rubix:798304395000
fabricante:CUC.207
EAN:3413529577989




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : CUC 207
diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante tornillo prisionero, junta con deflector
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | cuc200 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,21 € Sin IVA
/ unidad
61,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días