Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN SUC213, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:SUC213
Rubix:799032832000
EAN:3660338467806




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUC 213
Rodamientos autoalineables de acero inoxidable El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación - acero inoxidable
Cualidades
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | suc200 |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero inoxidable |
| Tipo de lubricación | food-grade grease |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57200 N |
| Lubricante | mobil grease fm 222 or equivalent |
| Peso | 1.68 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,42 € Sin IVA
/ unidad
263,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días