Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GAY45-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 41.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GAY45-XL-NPP-B
Rubix:640900120022
fabricante:0009432580000
EAN:4064327886187
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura41.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAY45-XL-NPP-B


Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura41.5 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegay..-xl-npp-b
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
54,42 € Sin IVA
/ unidad
65,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas