Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E35-XL-KLL, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 37.7 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:E35-XL-KLL
Rubix:640700060022
fabricante:0008521120000
EAN:4012802799972
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E35-XL-KLL


Rodamientos insertables E..-KLL, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Anchura37.7 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Escariado35 mm
Jaulapoliamida
Grosor51.3 mm
Lubricantegrasa a base de litio
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
81,81 € Sin IVA
/ unidad
98,99 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas