Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR EX30927G2, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 42.863 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento insertable para soporte autoalineable
Ver información técnicaReferencias
SNR:EX30927G2
Rubix:798316864000
EAN:3413529580163




Resumen técnico
| Diámetro interior | 42.863 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : EX 309-27 G2
Los rodamientos insertables para soportes autoalineadores se ofrecen con diferentes opciones de soportes para un montaje facilitado.
Diámetro exterior esférico, fijación mediante anillos excéntricos, junta de estanqueidad con anillo de estanqueidad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x108x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1492 g |
| Diámetro interior | 42.863 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 42.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53000 N |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 42.863 mm |
| Jaula | acero |
| Grosor | 30 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,94 € Sin IVA
/ unidad
180,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días