Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE65-214-XL-KTT-B, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 48.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE65-214-XL-KTT-B
Rubix:798303898000
fabricante:0009787440000
EAN:4064327886613


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : GE65-214-XL-KTT-B
Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura | 48.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,57 € Sin IVA
/ unidad
343,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días