Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GNE35-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 38.1 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GNE35-XL-KRR-B
Rubix:640700033022
fabricante:0009918210000
EAN:4012802816402


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : GNE35-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 38.1 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 39000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 35 mm |
| Jaula | poliamida |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,47 € Sin IVA
/ unidad
143,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días