Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RCRA20/46-XL-FA106, Diámetro exterior: 46 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 24.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:RCRA20/46-XL-FA106
Rubix:620400308022
fabricante:0008337620000
EAN:4012802790092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Material | rubber (interliner) |
Documentos
Detalles de producto : RCRA20/46-XL-FA106
Radial insert ball bearings RCR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Rodamientos insertables RCR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x46x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Material | rubber (interliner) |
| Anchura | 24.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9400 N |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Función de relubricación | no |
| Escariado | 20 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,88 € Sin IVA
/ unidad
54,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días