Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE50-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GE50-XL-KRR-B
Rubix:641000030022
fabricante:0008040530000
EAN:4012802783995
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE50-XL-KRR-B


Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero
Anchura49.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Jaulapoliamida
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
79,74 € Sin IVA
/ unidad
96,49 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas