Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE20-XL-KRR-B-FA125.5, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 34.1 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE20-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:798136924000
fabricante:0028281540000
EAN:4012802812879


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | corrotect |
Detalles de producto : GE20-XL-KRR-B-FA125.5
Rodamiento de bolas insertable radial GE..-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambas direcciones a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43,7x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | corrotect |
| Anchura | 34.1 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,56 € Sin IVA
/ unidad
56,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días