Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK 1140-40DEC, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 56.33 mm

Self Lube Bearing Insert

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:1140-40DEC
Rubix:631140401011
fabricante:1140-40DEC R
EAN:00747023041978
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura56.33 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1140-40DEC


Información técnica


Atributos
Peso neto640 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura56.33 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Holgura del rodamientoc3
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
48,41 € Sin IVA
/ unidad
58,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas