Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE50-XL-KRR-B-FA164, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GE50-XL-KRR-B-FA164
Rubix:798121360000
fabricante:0009537410000
EAN:4064327886484
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero;caucho
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE50-XL-KRR-B-FA164


Rodamientos insertables GE..-KRR-B-FA164, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados, temperaturas hasta +250°C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero;caucho
Anchura49.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
802,09 Sin IVA
/ unidad
970,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas