Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE20-XL-KTT-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 34.1 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE20-XL-KTT-B
Rubix:640400070022
fabricante:0009738740000
EAN:4012802820294


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | acero de cromo de baja aleación endurecido en toda la sección (acero para rodamientos, iso 683-17) |
Detalles de producto : GE20-XL-KTT-B
Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | acero de cromo de baja aleación endurecido en toda la sección (acero para rodamientos, iso 683-17) |
| Anchura | 34.1 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | no |
| Escariado | 17.1 mm |
| Grosor | 43.7 mm |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,56 € Sin IVA
/ unidad
56,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días