Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E30-KLL-AH02-ID+21+10, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 48.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:E30-KLL-AH02-ID+21+10
Rubix:640600060022
fabricante:0008111730939
EAN:4012802783025
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E30-KLL-AH02-ID+21+10


Rodamiento autoalineable

Información técnica


Atributos
Peso neto380 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura48.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Escariado40.2 mm
Jaulapoliamida
Grosor18.3 mm
Lubricantegrasa estándar
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
503,79 Sin IVA
/ unidad
609,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas