Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RCSMB20/65-XL-FA106, Diámetro exterior: 65.1 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:RCSMB20/65-XL-FA106
Rubix:620400318022
fabricante:0008474370000
EAN:4012802801422


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Material | acero (anillos y bolas); anillo intermedio/anillo de amortiguación de caucho nbr; sellos p con arandelas de chapa de acero zincada y elemento de nbr. |
Documentos
Detalles de producto : RCSMB20/65-XL-FA106
Rodamientos radiales de bolas insertables RCSM, con anillo intermedio de caucho, localización mediante collarín excéntrico de bloqueo, con sellos tipo P en ambos lados
Rodamientos insertables RCSM, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x65x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 226 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Material | acero (anillos y bolas); anillo intermedio/anillo de amortiguación de caucho nbr; sellos p con arandelas de chapa de acero zincada y elemento de nbr. |
| Anchura | 31 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,11 € Sin IVA
/ unidad
64,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días