Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 71 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01
Rubix:798295376000
fabricante:0009768570000
EAN:4064327886583
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01


Rodamientos insertables GE..-KRR-B-FA164, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados, temperaturas hasta +250°C

Información técnica


Atributos
Peso neto2950 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Materialacero
Anchura71 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Lubricantelubricación estándar
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
2492,02 € Sin IVA
/ unidad
3015,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas