Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC204D1, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm

Inserto de Rodamiento J-Line, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:UC204D1
Rubix:620400900002
fabricante:UC204D1 N
EAN:00029176543920
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC204D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Inserto para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto174 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialcast iron
Anchura31 mm
Juntaabierto
20,38 € Sin IVA
/ unidad
24,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas