Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:620800907022
fabricante:0028281030000
EAN:4012802812992


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 30.2 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,10 € Sin IVA
/ unidad
92,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días