Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC313D1, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm
Ball Bearing
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC313D1
Rubix:798008055000
fabricante:UC313D1 N
EAN:00029176653957

Detalles de producto : UC313D1
Set Screw Type
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,45 € Sin IVA
/ unidad
254,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
