Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE50-211-KRR-B, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 55.6 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE50-211-KRR-B
Rubix:799163754000
fabricante:0009918720000
EAN:4064327886835
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura55.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE50-211-KRR-B


Rodamiento insertable GYE..-211-KRR-B

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x100x100 mm
Peso neto1200 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura55.6 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-211-krr-b
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
154,54 € Sin IVA
/ unidad
186,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas