Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC209, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UC209
Rubix:798398992000
fabricante:0693714150000
EAN:4012802627442


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC209
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Escariado | 45 mm |
| Velocidad límite | 870 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Peso | 0.697 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,33 € Sin IVA
/ unidad
68,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días