Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1040-40DECG, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 18 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1040-40DECG
Rubix:631040401011
fabricante:1040-40DECG R
EAN:00747023039654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1040-40DECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto820 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000decg
Materialbearing steel (nsk clean steel), inner and outer rings in hardened steel
Jaulaacero
Velocidad límite4000 rpm
Anchura de rodamiento total56.33 mm
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Peso0.82 kg
48,41 € Sin IVA
/ unidad
58,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas