Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC208-25, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 39.688 mm | Anchura: 49.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC208-25
Rubix:798396337000
fabricante:0703005180000
EAN:4012802658873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 39.688 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : UC208-25
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 39.688 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,11 € Sin IVA
/ unidad
67,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días