Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC214, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:UC214
Rubix:798396356000
fabricante:0768998290000
EAN:4047643054799
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC214


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1960 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura30 mm
Juntados sellos de goma
Serieuc
Materialsteel
Jaulaplástico
Velocidad límite1870 rpm
Anchura de rodamiento total74.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Peso1.96 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,32 Sin IVA
/ unidad
248,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas