Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR SUC205FG1, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:SUC205FG1
Rubix:799225991000
fabricante:SUC 205 FG1
EAN:3413521908538




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUC205FG1
Serie SENTINEL: Rodamiento de bolas inserto de acero inoxidable, anillo exterior esférico con bola antigiro, fijación mediante tornillos prisioneros, retenes con obturadores, lubricación sólida alimentaria "Full Pack" LUBSOLID®.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
| Serie | suc2 |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero inoxidable |
| Velocidad límite | 0.5 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Peso | 0.19 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,63 € Sin IVA
/ unidad
172,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días