Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE30-KRR-B-FA107, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GYE30-KRR-B-FA107
Rubix:798799368000
fabricante:0004930740000
EAN:4012802784565
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GYE30-KRR-B-FA107


Radial insert ball bearin

Rodamiento insertable GYE..-KRR-B

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38,1x62x62 mm
Peso neto300 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-krr-b
Velocidad límite570 rpm
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Peso0.31 kg
38,44 € Sin IVA
/ unidad
46,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas